ROWENTA - Akku-Staubsauger X-Force Flex 10.80 Allergy

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - RH7A32
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85081100
Gewicht - 2.510 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3221616182011
Sonepar Artikelnummer
121394589
Hersteller Artikelnummer
RH7A32
Hersteller Typ
RH7A32
Hersteller Artikel Nr.:
RH7A32
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85081100
Gewicht:
2.510 kg
Der X-Force Flex 10.80 sorgt im Handumdrehen für ein makellos sauberes Zuhause und macht die Wohnungsreinigung zum Kinderspiel. Mit seiner Saugkraft von 120 AW (im Boost-Modus) und dem langlebigen, herausnehmbaren Akku, der bis zu 60 Minuten Laufzeit (Hand- und Energiespar-Modus) bietet, entfernt dieser kabellose Stielstaubsauger Staub aus jeder Ecke Ihres Zuhauses. Und das alles in einem leichten Design mit nur 1,1 kg im Handmodus für maximalen Reinigungskomfort. Im Vergleich zum Vorgängermodell RH20 im Handstaubsaugermodus und im Energiespar-Modus, interner Test 2025, Tiefenreinigung:Mit diesem Stielstaubsauger und seiner hohen Saugkraft von bis zu 120 Air Watt (im Boost-Modus) wird die Reinigung Ihres Interieurs zum Kinderspiel. Intelligente Reinigung: Automatische Anpassung der Saugleistung an die Bodenart für optimale Energienutzung und maximale Autonomie. Lange Akkulaufzeit: Bis zu 60 Minuten Akkulaufzeit mit einer einzigen Ladung, um Ihr gesamtes Zuhause ohne Unterbrechung zu reinigen. Genießen Sie müheloses Reinigen mit einem unglaublich leichten, kabellosen Stielstaubsauger, der im Handstaubsaugermodus nur 1,1 kg wiegt. 15 Jahre Reparaturgarantie: Lassen Sie Ihr Produkt zum richtigen Preis reparieren und verlängern Sie seine Lebensdauer dank unseres Netzwerks von 6.200 Reparaturwerkstätten weltweit. Einfache Überwachung: Über das intelligente Bedienfeld können Sie die Saugleistung anpassen, den Akkustand ablesen und eine Benachrichtigung zur Filterreinigung erhalten. Multifunktionsstaubsauger: Reinigen Sie Ihre gesamten Innenräume, saugen Sie alle Böden, entstauben Sie die Decke, pflegen Sie Ihre Oberflächen, Textilien und schwer zugänglichen Stellen. Hohe Filtration: Hochwertige Filtration mit einer Technologie, die bis zu 99,9 % des Feinstaubs, der Allergene und der Hausstaubmilben unabhängig von ihrer Grösse auffängt.


