Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ROWENTA - Akkusauger 7.4V 0.2L Zyklon gr-ws

ROWENTA
kopierenkopieren
ROWENTA - Akkusauger 7.4V 0.2L Zyklon gr-ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AC9736

  • Ausführung - Handstaubsauger

  • Grundfarbe - sonstige

  • Staubbeutelbetrieb - nein

  • Saugbürste - Standard

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3221616001152

Sonepar Artikelnummer

120800820

Hersteller Artikelnummer

AC9736

Hersteller Typ

AC9736

Hersteller Artikel Nr.:

AC9736

Ausführung:

Handstaubsauger

Grundfarbe:

sonstige

Staubbeutelbetrieb:

nein

Saugbürste:

Standard

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85081100

Gewicht:

0.850 kg

X-Touch bietet Ihnen eine neue Erfahrung dank modernster Technologie, die große Saugkraft in kleines Format bringt. Die Ladestation sorgt für ein stetig aufgeladenes Gerät, dessen Design und Leichtigkeit Sie überzeugen wird. Mit X-Touch sind Sie bereit für schnelle Reinigungen, spontane Unfälle im Haushalt und den letzten Schliff beim Frühjahrsputz.