Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ROWENTA - Akkusauger Zyklon 7.2V 6Akkus br-perlmutt

ROWENTA
kopierenkopieren
ROWENTA - Akkusauger Zyklon 7.2V 6Akkus br-perlmutt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AC4769

  • Max. Batterielaufzeit - 16 min

  • Grundfarbe - schwarz

  • Behältervolumen - 0.3 l

  • Gewicht - 1 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Standardartikel

EAN

3221610049808

Sonepar Artikelnummer

120167544

Hersteller Artikelnummer

AC4769

Hersteller Typ

AC 4769

Hersteller Artikel Nr.:

AC4769

Max. Batterielaufzeit:

16 min

Grundfarbe:

schwarz

Behältervolumen:

0.3 l

Gewicht:

1 kg

Staubbeutelbetrieb:

nein

Filterart:

sonstige

Füllanzeige:

Nein

Anschluss für Elektrosaugbürste:

Nein

Teleskoprohr:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85081100

Gewicht:

1.762 kg

ROWENTA Akkusauger EXTENSO CYCLONIC. Trockensauger mit CYCLONIC Technologie, 6 Akkus (NiMh), 7,2 V, Betriebszeit 16 min, Staubaufnahme 350 ml, Ergonomischer Schlaufengriff mit Softtouch, Waschbarer Dauerfilter, Integrierte Teleskop, Fugendüse für schwer erreichbare Stellen, Aufsteckbare Möbelbürste für Tische, Regale etc., Transparenter Schmutzauffangbehälter, Ladekontrollleuchte, Stabile Wandhalterung mit integrierter Ladestation und Zubehörfach, Farbe chocolate / perlmutt metallic, Technische Merkmale: 7,2 V