Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ROWENTA - Bodenstaubsauger 12m 2.5L 59dB beutellos HepaF. sw-ro

ROWENTA
kopierenkopieren
ROWENTA - Bodenstaubsauger 12m 2.5L 59dB beutellos HepaF. sw-ro

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - RO7933

  • Ausführung - Bodenstaubsauger

  • Behältervolumen - 2.5 l

  • Aktionsradius - 12 m

  • Staubbeutelbetrieb - nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3221616094178

Sonepar Artikelnummer

121368459

Hersteller Artikelnummer

RO7933

Hersteller Typ

RO7933

Hersteller Artikel Nr.:

RO7933

Ausführung:

Bodenstaubsauger

Behältervolumen:

2.5 l

Aktionsradius:

12 m

Staubbeutelbetrieb:

nein

Spannung:

220 .. 240 V

Frequenz:

50/60 Hz

Schallleistungspegel:

59 dB

Grundfarbe:

sonstige

Saugbürste:

Standard

Filterart:

sonstige

Anschluss für Elektrosaugbürste:

Nein

Teleskoprohr:

Ja

Gewicht:

8.61 kg

Breite:

300 mm

Höhe:

333 mm

Tiefe:

435 mm

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85081100

Gewicht:

8.610 kg

Silence Force Cyclonic Effitech von Rowenta ist mit einem Effitech-Motor mit besonders niedrigem Verbrauch ausgestattet – für eine hervorragende Saugkraft und eine herausragende Tiefenreinigung bei geringerem Energieverbrauch. Dieser außergewöhnliche Bodenstaubsauger sorgt weltweit für das leiseste Erlebnis mit Staubsaugern ohne Beutel*, mit einem Geräuschpegel von nur 59 dB(A), selbst bei maximaler Leistung. Der Aktionsradius von 12 m und der 2,5 Liter Staubbehälter sorgen Tag für Tag für mehr Autonomie und Komfort.