Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ROWENTA - Bodenstaubsauger 750W 1,5L beutellos Zyklon Parkett türkis

ROWENTA
kopierenkopieren
ROWENTA - Bodenstaubsauger 750W 1,5L beutellos Zyklon Parkett türkis

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - RO2932

  • Ausführung - Bodenstaubsauger

  • Anschlusswert - 750 W

  • Behältervolumen - 1.5 l

  • Staubbeutelbetrieb - nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

3221614006395

Sonepar Artikelnummer

120712711

Hersteller Artikelnummer

RO2932

Hersteller Typ

RO 2932

Hersteller Artikel Nr.:

RO2932

Ausführung:

Bodenstaubsauger

Anschlusswert:

750 W

Behältervolumen:

1.5 l

Staubbeutelbetrieb:

nein

Grundfarbe:

türkis

Saugbürste:

Standard

Länge des Anschlusskabels:

5 m

Teleskoprohr:

Ja

Gewicht:

5.1 kg

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85081100

Gewicht:

5.100 kg

ROWENTA Bodenstaubsauger Swift Power Parkett. Hohe Saugleistung mit langlebigem Motor, in kompakter Bauweise, Besonders langlebiger Motor 900W max, Abluft ist staubfreier als die Raumluft (<0,02 % Staubemission), Einfache Entleerung des Staubbehälters, Leicht und kompakt, platzsparende Aufbewahrung. Weitere Merkmale: Leistungsstark und kompakt: Komfortable Benutzung, einfache Aufbewahrung, keine Folgekosten für Staubbeutel, Metallteleskoprohr, Automatische Kabelaufwicklung, Staubbehältervolumen: 1,2 l, einfach in der Handhabung, Integrierter Tragegriff, Große Räder zum einfachen Überwinden von Hindernissen, Zubehör: 2 in 1 Fugendüse mit ausklappbarer Bürste, Parkettdüse, Farbe Türkis, Technische Merkmale: 900 Watt Max, 750 Watt IEC, Aktionsradius 7,6 m, Kabellänge 5 m, Lautstärke: 74 dB