Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ROWENTA - Bodenstaubsauger 750W 8.4m 4.5L 69dB HygieneF. Parkettb. ro

ROWENTA
kopierenkopieren
ROWENTA - Bodenstaubsauger 750W 8.4m 4.5L 69dB HygieneF. Parkettb. ro

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - RO3154

  • Ausführung - Bodenstaubsauger

  • Leistungsaufnahme - 750 W

  • Behältervolumen - 4.5 l

  • Staubbeutelbetrieb - ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3221616061132

Sonepar Artikelnummer

121021996

Hersteller Artikelnummer

RO3154

Hersteller Typ

RO 3154

Hersteller Artikel Nr.:

RO3154

Ausführung:

Bodenstaubsauger

Leistungsaufnahme:

750 W

Behältervolumen:

4.5 l

Staubbeutelbetrieb:

ja

Schallleistungspegel:

69 dB

Grundfarbe:

sonstige

Saugbürste:

Standard

Filterart:

Hygienefilter

Füllanzeige:

Ja

Länge des Anschlusskabels:

8.4 m

Anschluss für Elektrosaugbürste:

Nein

Teleskoprohr:

Ja

Gewicht:

6.36 kg

Breite:

278 mm

Höhe:

260 mm

Tiefe:

478 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85081100

Gewicht:

6.360 kg

Sie suchen nach einem leistungsstarken Staubsauger, der es beim Saugen mit jeder Herausforderung aufnehmen kann? Power XXL ist wie für Sie gemacht! Er sorgt für ausgezeichnete Reinigungsergebnisse, bei einem niedrigen Energieverbrauch mit einem Motor mit bis zu 900 W max und einem 3-stufigen Filter (min. 99 % Filtrierung) für reine Luft. 99,98 % Filterung) für reine Luft. Dieser Staubsauger ist bei langem und gründlichem Staubsaugen Ihr bester Freund: Dank des großen XXL-Aktionsradius von 12 m und des XXL-Fassungsvermögens der Staubbeutel (4,5 L) sorgt der Power XXL für maximale Flexibilität und Bequemlichkeit.