ROWENTA - Bodenstaubsauger 8.8m 1.5L beutellos MonoZyklon Parkett or-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - RO3753
Ausführung - Bodenstaubsauger
Behältervolumen - 1.5 l
Aktionsradius - 8.8 m
Staubbeutelbetrieb - nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3221610133903
Sonepar Artikelnummer
121366740
Hersteller Artikelnummer
RO3753
Hersteller Typ
RO3753
Hersteller Artikel Nr.:
RO3753
Ausführung:
Bodenstaubsauger
Behältervolumen:
1.5 l
Aktionsradius:
8.8 m
Staubbeutelbetrieb:
nein
Spannung:
220 .. 240 V
Frequenz:
50/60 Hz
Schallleistungspegel:
69 dB
Grundfarbe:
sonstige
Saugbürste:
Standard
Anschluss für Elektrosaugbürste:
Nein
Teleskoprohr:
Ja
Gewicht:
6.65 kg
Breite:
276.2 mm
Höhe:
290.3 mm
Tiefe:
409.4 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85081100
Gewicht:
6.650 kg


