Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ROWENTA - Bodenstaubsauger 900W 8.8m 2.5L beutellos 69dB Zyklon rot

ROWENTA
kopierenkopieren
ROWENTA - Bodenstaubsauger 900W 8.8m 2.5L beutellos 69dB Zyklon rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - RO4B13

  • Ausführung - Bodenstaubsauger

  • Anschlusswert - 900 W

  • Leistungsaufnahme - 900 W

  • Behältervolumen - 2.5 l

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3221616093065

Sonepar Artikelnummer

121368468

Hersteller Artikelnummer

RO4B13

Hersteller Typ

RO4B13

Hersteller Artikel Nr.:

RO4B13

Ausführung:

Bodenstaubsauger

Anschlusswert:

900 W

Leistungsaufnahme:

900 W

Behältervolumen:

2.5 l

Aktionsradius:

8.8 m

Staubbeutelbetrieb:

nein

Spannung:

220 .. 240 V

Frequenz:

50/60 Hz

Grundfarbe:

rot

Saugbürste:

Standard

Anschluss für Elektrosaugbürste:

Nein

Teleskoprohr:

Ja

Gewicht:

5.6 kg

Breite:

276 mm

Höhe:

291 mm

Tiefe:

409 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85081100

Gewicht:

5.600 kg

Entdecken Sie Compact Power XXL, den leistungsstärksten beutellosen Staubsauger im XXL-Format von Rowenta*. Die perfekte Kombination aus extremer Reinigungsleistung und fortschrittlicher Filterung – und das alles mit einem leistungsstarken 900-Watt-Max-Motor** mit niedrigem Verbrauch. Dieser außergewöhnliche Bodenstaubsauger bietet ein XXL-Staubbehältervolumen (2,5 l) in einem stromlinienförmigen, kompakten Gerät zum mühelosen Verstauen. Die 3-stufige Filterung erfasst mehr als 99,98 % der Staubpartikel und sorgt so für eine gesündere Wohnumgebung. Das lange Netzkabel bietet einen großen Aktionsradius von 8,8 m für die bequeme Reinigung großer Räume.