Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ROWENTA - Bodenstaubsauger 900W 8.8m 2.5L beutellos Zyklon Parkett gr

ROWENTA
kopierenkopieren
ROWENTA - Bodenstaubsauger 900W 8.8m 2.5L beutellos Zyklon Parkett gr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - RO4B30

  • Ausführung - Bodenstaubsauger

  • Leistungsaufnahme - 900 W

  • Aktionsradius - 8.8 m

  • Staubbeutelbetrieb - nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3221616093102

Sonepar Artikelnummer

121366745

Hersteller Artikelnummer

RO4B30

Hersteller Typ

RO4B30

Hersteller Artikel Nr.:

RO4B30

Ausführung:

Bodenstaubsauger

Leistungsaufnahme:

900 W

Aktionsradius:

8.8 m

Staubbeutelbetrieb:

nein

Spannung:

220 .. 240 V

Frequenz:

50/60 Hz

Grundfarbe:

grau

Saugbürste:

Standard

Teleskoprohr:

Ja

Gewicht:

5.8 kg

Breite:

276 mm

Höhe:

291 mm

Tiefe:

409 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85081100

Gewicht:

5.800 kg

Der leistungsstarke XXL-Staubsauger ohne Beutel für Tiefenreinigung! Entdecken Sie Compact Power XXL, den leistungsstärksten beutellosen Staubsauger im XXL-Format von Rowenta*. Die perfekte Kombination aus extremer Reinigungsleistung und fortschrittlicher Filterung – und das alles mit einem leistungsstarken 900-Watt-Max-Motor** mit niedrigem Verbrauch. Dieser außergewöhnliche Bodenstaubsauger bietet ein XXL-Staubbehältervolumen (2,5 l) in einem stromlinienförmigen, kompakten Gerät zum mühelosen Verstauen. Die 3-stufige Filterung erfasst mehr als 99,98 % der Staubpartikel und sorgt so für eine gesündere Wohnumgebung. Das lange Netzkabel bietet einen großen Aktionsradius von 8,8 m für die bequeme Reinigung großer Räume.