Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ROWENTA - Bodenstaubsauger 900W 8.8m 4.5L 69dB HygieneF. Parkett bl-gr

ROWENTA
kopierenkopieren
ROWENTA - Bodenstaubsauger 900W 8.8m 4.5L 69dB HygieneF. Parkett bl-gr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - RO3126

  • Ausführung - Bodenstaubsauger

  • Anschlusswert - 900 W

  • Leistungsaufnahme - 750 W

  • Behältervolumen - 4.5 l

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3221616061095

Sonepar Artikelnummer

121366739

Hersteller Artikelnummer

RO3126

Hersteller Typ

RO3126

Hersteller Artikel Nr.:

RO3126

Ausführung:

Bodenstaubsauger

Anschlusswert:

900 W

Leistungsaufnahme:

750 W

Behältervolumen:

4.5 l

Aktionsradius:

8.8 m

Staubbeutelbetrieb:

ja

Spannung:

220 .. 240 V

Frequenz:

50/60 Hz

Schallleistungspegel:

69 dB

Grundfarbe:

blau

Saugbürste:

Standard

Filterart:

Hygienefilter

Füllanzeige:

Ja

Länge des Anschlusskabels:

6.2 m

Anschluss für Elektrosaugbürste:

Nein

Teleskoprohr:

Ja

Gewicht:

5.88 kg

Breite:

278 mm

Höhe:

260 mm

Tiefe:

478 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85081100

Gewicht:

5.880 kg

Der leistungsstarke XXL-Staubsauger für Tiefenreinigung! Der Power XXL-Staubsauger ist mit einem leistungsstarken Motor von bis zu 900 W für einen niedrigen Energieverbrauch* ausgestattet und sorgt für ausgezeichnete Ergebnisse auf allen Bodenarten und Flächen. Das 2-stufige Filtersystem nimmt mehr als 99 % der Staubpartikel auf. Das XXL-Fassungsvermögen des Staubbeutels (4,5 L) und der große Aktionsradius (8,80 m) sorgen bei großen Flächen für hohe Autonomie und großen Komfort.