Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

ROWENTA - Bügeleisen 2200W 250ml Edelstahl Sohle sw-ws

ROWENTA
kopierenkopieren
ROWENTA - Bügeleisen 2200W 250ml Edelstahl Sohle sw-ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - DX1530

  • Ausführung - Dampfbügeleisen

  • Anschlusswert - 2200 W

  • Bügelsohle - Edelstahlsohle

  • Grundfarbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4210101962336

Sonepar Artikelnummer

120629342

Hersteller Artikelnummer

DX1530

Hersteller Typ

DX 1530

Hersteller Artikel Nr.:

DX1530

Ausführung:

Dampfbügeleisen

Anschlusswert:

2200 W

Bügelsohle:

Edelstahlsohle

Grundfarbe:

schwarz

Dampfleistung:

100 g/min

Dampfstoß:

Ja

Antikalksystem:

Ja

Wassertank:

fest

Mit Sicherheitsabschaltung:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85164000

Gewicht:

1.210 kg

ROWENTA Dampfbügeleisen EFFECTIVEAusstattung , INOX Edelstahl Bügelsohle, Variabler Dampf bis zu 30 g/min, Dampfstoß 100 g/min, Vertikaldampf, Wassertank 250 ml, Tropfstopp-Funktion, Selbstreinigungsfunktion, Spray-Taste, Kabellänge 2 m, Farbe Weiß/Schwarz, Technische Merkmale: 2200 Watt