ROWENTA - Bügeleisen 2200W 250ml Inox Edelstahl-Sohle ws-bl-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DX1531
Ausführung - Dampfbügeleisen
Anschlusswert - 2200 W
Bügelsohle - Edelstahlsohle
Grundfarbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Standardartikel
EAN
4210101962350
Sonepar Artikelnummer
121072879
Hersteller Artikelnummer
DX1531
Hersteller Typ
DX1531
Hersteller Artikel Nr.:
DX1531
Ausführung:
Dampfbügeleisen
Anschlusswert:
2200 W
Bügelsohle:
Edelstahlsohle
Grundfarbe:
sonstige
Antikalksystem:
Ja
Wassertank:
fest
Mit Sicherheitsabschaltung:
Nein
Breite:
122 mm
Höhe:
141 mm
Tiefe:
286 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85164000
Gewicht:
1.210 kg


