Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ROWENTA - Bügeleisen 2400W 250ml Microsteam300ed kuper-ws

ROWENTA
kopierenkopieren
ROWENTA - Bügeleisen 2400W 250ml Microsteam300ed kuper-ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - DX1635

  • Ausführung - Dampfbügeleisen

  • Anschlusswert - 2400 W

  • Bügelsohle - Edelstahlsohle

  • Grundfarbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4210101969304

Sonepar Artikelnummer

120800823

Hersteller Artikelnummer

DX1635

Hersteller Typ

DX1635

Hersteller Artikel Nr.:

DX1635

Ausführung:

Dampfbügeleisen

Anschlusswert:

2400 W

Bügelsohle:

Edelstahlsohle

Grundfarbe:

sonstige

Dampfleistung:

40 g/min

Dampfstoß:

Ja

Antikalksystem:

Ja

Wassertank:

fest

Mit Sicherheitsabschaltung:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85164000

ROWENTA Dampfbügeleisen EFFECTIVE+. Bügelsohle: Microsteam300 Edelstahl Bügelsohle: 300 Mikrodampfdüsen sorgen für optimale Dampfverteilung, Heckrundung für faltenfreies Rückwärtsbügeln, Präzisionsbügelspitze, Dampfleistung: Variable Dampfmenge bis 40 g/min, Extra Dampfstoß 120 g/min, Vertikaldampf, Antikalkausstattung: Antikalk-System, Komfortausstattung: Kapazität Wassertank 250 ml, Sprayfunktion, Kabellänge: 2 m, Tropfstopp, um zu verhindern, dass Wasser auf die Wäsche tropft, Farbe Kupfer / Weiß, Technische Merkmale: Leistung 2400 Watt