Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ROWENTA - Bügeleisen 2500W 250ml Microsteam300 Laser dbl-ws

ROWENTA
kopierenkopieren
ROWENTA - Bügeleisen 2500W 250ml Microsteam300 Laser dbl-ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - DW4308

  • Ausführung - Dampfbügeleisen

  • Anschlusswert - 2500 W

  • Bügelsohle - Edelstahlsohle

  • Grundfarbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Standardartikel

EAN

4210101965085

Sonepar Artikelnummer

120800822

Hersteller Artikelnummer

DW4308

Hersteller Typ

DW 4308

Hersteller Artikel Nr.:

DW4308

Ausführung:

Dampfbügeleisen

Anschlusswert:

2500 W

Bügelsohle:

Edelstahlsohle

Grundfarbe:

sonstige

Dampfleistung:

40 g/min

Dampfstoß:

Ja

Antikalksystem:

Ja

Wassertank:

abnehmbar

Mit Sicherheitsabschaltung:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85164000

Gewicht:

1.570 kg

Dampfbügeleisen Express Steam DW4308, Leistung: 2500W, Bügelsohle: Microsteam300 Laser Edelstahl Bügelsohle mit Präzisionsbügelspitze, Dampfleistung: Variable Dampfmenge bis 40g/min, Extra Dampfstoß 150g/min, Vertikaldampf, Antikalksystem, Kapazität Wassertank: 250ml, Sprayfunktion, Kabellänge: 2m, Tropfstopp, Farbe: Dunkelblau - Weiß