Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ROWENTA - Bügeleisen 2700W 300ml Microsteam400 HD Laser sw/bl

ROWENTA
kopierenkopieren
ROWENTA - Bügeleisen 2700W 300ml Microsteam400 HD Laser sw/bl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - DW5310

  • Ausführung - Dampfbügeleisen

  • Anschlusswert - 2700 W

  • Bügelsohle - Edelstahlsohle

  • Grundfarbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4210101974735

Sonepar Artikelnummer

121366748

Hersteller Artikelnummer

DW5310

Hersteller Typ

DW5310

Hersteller Artikel Nr.:

DW5310

Ausführung:

Dampfbügeleisen

Anschlusswert:

2700 W

Bügelsohle:

Edelstahlsohle

Grundfarbe:

schwarz

Dampfleistung:

45 g/min

Spannung:

220 .. 240 V

Dampfstoß:

Ja

Antikalksystem:

Ja

Wassertank:

fest

Mit Sicherheitsabschaltung:

Nein

Breite:

148.68 mm

Höhe:

157.49 mm

Tiefe:

294.63 mm

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85164000

Gewicht:

1.450 kg

Super-schnelles Bügeln und hervorragende Ergebnisse! Dieses hocheffiziente Dampfbügeleisen ist mit der Microsteam HD-Bügelsohle ausgestattet, für die beste Dampfverteilung auf dem Markt mit über 400 aktiven Dampflöchern. Mithilfe der Präzisionsbügelspitze werden selbst schwer zugängliche Bereiche wie Nähte, Kragen und schmale Kanten makellos geglättet. Praktische Funktionen wie ein ergonomischer Griff, ein transparenter Wassertank zur präzisen Kontrolle des Wasserstands und ein intelligente Einstellungsmöglichkeiten ein bequemeres und komfortableres Bügelerlebnis.