Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ROWENTA - Bügelstation 2400W 6.9bar 1.1L Microsteam400 HD-Laser S-Ab gn-sw

ROWENTA
kopierenkopieren
ROWENTA - Bügelstation 2400W 6.9bar 1.1L Microsteam400 HD-Laser S-Ab gn-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - DG8626

  • Ausführung - Bügelstation

  • Bügeltisch - ohne

  • Anschlusswert - 2400 W

  • Bügelsohle - Edelstahlsohle

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3121040070444

Sonepar Artikelnummer

120712400

Hersteller Artikelnummer

DG8626

Hersteller Typ

DG 8626

Hersteller Artikel Nr.:

DG8626

Ausführung:

Bügelstation

Bügeltisch:

ohne

Anschlusswert:

2400 W

Bügelsohle:

Edelstahlsohle

Max. Druck:

6.9 bar

Volumen des Wassertanks:

1.1 l

Wassertank permanent nachfüllbar:

Ja

Antikalksystem:

Ja

Mit Sicherheitsabschaltung:

Ja

Grundfarbe:

sonstige

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85164000

Gewicht:

5.400 kg

ROWENTA Dampfgenerator PERFECT STEAM PRO. Dampf-System optimiert die Dampfproduktion: bis zu 25% Energie- und Wassereinsparung bei 100% Effizienz 30% Recyclingmaterialien verwendet. Bügelsohle: Microsteam 400 Edelstahl Bügelsohle mit INOX-Präzisionsbügelspitze: 400 Mikrodampfdüsen sorgen für optimale Dampfverteilung. Dampfleistung: 6,9 bar Dampfdruck, Variable Dampfleistung 120 g/min, Dampfstoß von 450 g/min, Vertikaldampf. Anti-Kalk-Ausstattung: Anti-Kalk-System ´CALC AWAY`. Komfortausstattung: Energiespar Funktion: bis zu 25% Energieeinsparung mit nur einer Einstellung, Schnellaufheizend, betriebsbereit nach 2 Minuten, 1,1 Liter abnehmbarer Wassertank, jederzeit befüllbar, Schräge Bügeleisenablage, Dampfbereitschaftsleuchte, Kontrollleuchte ''Wassertank leer'': Kontrollleuchte ''Entkalken'', Transportverriegelung, Dampfkabelhalter, Ein- / Ausschalter, Farbe Schwarz / Grün, Technische Merkmale: 2400 Watt