ROWENTA - Fleckenreiniger 400W Kab:4m 1.4/0.85L 250ml Reinigungslös. eukalyptus

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - IN3020
Nennleistungsaufnahme - 400 W
Länge Saugschlauch - 1.65 m
Maschinengewicht - 4.71 kg
Kabellänge - 4 m
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3121040095812
Sonepar Artikelnummer
121368488
Hersteller Artikelnummer
IN3020
Hersteller Typ
IN3020
Hersteller Artikel Nr.:
IN3020
Nennleistungsaufnahme:
400 W
Länge Saugschlauch:
1.65 m
Maschinengewicht:
4.71 kg
Kabellänge:
4 m
Spannung:
220 .. 240 V
Frequenz:
50/60 Hz
Netto-Wasseranteil:
1.4 l
Tiefe:
250 mm
Breite:
329 mm
Höhe:
340 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85098000
Gewicht:
4.170 kg


