ROWENTA - Fleckenreiniger 400W Kab:5m 1.8/1.5L +250ml Reinigungslösung or-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - IN5011
Nennleistungsaufnahme - 400 W
Maschinengewicht - 4.8 kg
Kabellänge - 5 m
Spannung - 220 .. 240 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3121040091609
Sonepar Artikelnummer
121366759
Hersteller Artikelnummer
IN5011
Hersteller Typ
IN5011
Hersteller Artikel Nr.:
IN5011
Nennleistungsaufnahme:
400 W
Maschinengewicht:
4.8 kg
Kabellänge:
5 m
Spannung:
220 .. 240 V
Frequenz:
50/60 Hz
Grundfarbe:
sonstige
Tiefe:
375 mm
Breite:
265 mm
Höhe:
340 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85098000
Gewicht:
4.800 kg


