Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ROWENTA - Haarfön 1600W 2Temp/Gebl. klappbar sw-go

ROWENTA
kopierenkopieren
ROWENTA - Haarfön 1600W 2Temp/Gebl. klappbar sw-go

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - CV1830

  • Ausführung - Hand-Haartrockner

  • Anschlusswert - 1600 W

  • Grundfarbe - schwarz

  • Anzahl der Leistungsstufen - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3121040088128

Sonepar Artikelnummer

121368498

Hersteller Artikelnummer

CV1830

Hersteller Typ

CV1830

Hersteller Artikel Nr.:

CV1830

Ausführung:

Hand-Haartrockner

Anschlusswert:

1600 W

Grundfarbe:

schwarz

Anzahl der Leistungsstufen:

2

Spannung:

220 .. 240 V

Leistungsregelung stufenlos:

Nein

Mit Sensor:

Nein

Diffusor:

Nein

Breite:

77 mm

Höhe:

245.4 mm

Tiefe:

122.4 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85163100

Gewicht:

0.450 kg

Sie möchten ein großartiges Styling im Handumdrehen? Dann ist die Express Style Reihe von Rowenta genau das Richtige für Sie. Für ein schnelles und einfaches Styling, die Express Style Reihe bietet endlose Stylingmöglichkeiten für jeden Geschmack. Jetzt können Sie alles haben: müheloses Trocknen und Stylen, perfekte Ergebnisse im Handumdrehen und bedienerfreundliches Styling für alle Haartypen. Unser bedienerfreundlicher Express Style Haartrockner sorgt für einen kraftvollen Luftstrom für schnelle und einfache Ergebnisse jeden Tag — alles in einem kompakten Gerät für einen beispiellosen Komfort.