Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ROWENTA - Haarfön 1600W 2Temp/Gebl. sw

ROWENTA
kopierenkopieren
ROWENTA - Haarfön 1600W 2Temp/Gebl. sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - CV1801

  • Ausführung - Hand-Haartrockner

  • Anschlusswert - 1600 W

  • Grundfarbe - schwarz

  • Spannung - 220 .. 240 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3121040087633

Sonepar Artikelnummer

121368496

Hersteller Artikelnummer

CV1801

Hersteller Typ

CV1801

Hersteller Artikel Nr.:

CV1801

Ausführung:

Hand-Haartrockner

Anschlusswert:

1600 W

Grundfarbe:

schwarz

Spannung:

220 .. 240 V

Spannungsumschaltung:

ohne

Mit Sensor:

Nein

Diffusor:

Nein

Breite:

77 mm

Höhe:

245.4 mm

Tiefe:

122.4 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85163100

Gewicht:

0.440 kg

Sie möchten ein großartiges Styling im Handumdrehen? Dann ist die Express Style Reihe von Rowenta genau das Richtige für Sie. Für ein schnelles und einfaches Styling, die Express Style Reihe bietet endlose Stylingmöglichkeiten für jeden Geschmack. Jetzt können Sie alles haben: müheloses Trocknen und Stylen, perfekte Ergebnisse im Handumdrehen und bedienerfreundliches Styling für alle Haartypen. Unser bedienerfreundlicher Express Style Haartrockner sorgt für einen kraftvollen Luftstrom für schnelle und einfache Ergebnisse jeden Tag — alles in einem kompakten Gerät für einen beispiellosen Komfort.