Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ROWENTA - Haarfön 2000W 3Temp/3Gebl. Kaltst. Diff. Ionen sw-cu

ROWENTA
kopierenkopieren
ROWENTA - Haarfön 2000W 3Temp/3Gebl. Kaltst. Diff. Ionen sw-cu

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - CV9920

  • Ausführung - Hand-Haartrockner

  • Anschlusswert - 2000 W

  • Grundfarbe - schwarz

  • Anzahl der Leistungsstufen - 5

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3121040082867

Sonepar Artikelnummer

121368503

Hersteller Artikelnummer

CV9920

Hersteller Typ

CV9920

Hersteller Artikel Nr.:

CV9920

Ausführung:

Hand-Haartrockner

Anschlusswert:

2000 W

Grundfarbe:

schwarz

Anzahl der Leistungsstufen:

5

Abkühlstufe:

Ja

Spannung:

220 .. 240 V

Leistungsregelung stufenlos:

Nein

Diffusor:

Ja

Breite:

56 mm

Höhe:

255 mm

Tiefe:

185 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85163100

Gewicht:

0.650 kg

In hochwertiger Qualität und mit kompromissloser Leistung jeden Tag, der Rowenta Ultimate Experience Maestria Haartrockner wurde wie nie zuvor mit Blick auf die Kunst des Stylens entwickelt. Nano-Digitalmotor-Technologie mit hohem Luftstrom zusammen mit einer extra-dünnen 5 mm-Stylingdüse für einen Haartrockner, der im Handumdrehen für einen konzentrierten Luftstrom und endlos viele Looks sorgt. Erleben Sie mit ultra-leichten Materialien und einem schlanken Design eine völlig neue Stylingerfahrung für beispiellosen Komfort und unübertroffene Bedienerfreundlichkeit. Die fortgeschrittene Air-To-Care-Technologie von Rowenta sorgt für Geschmeidigkeit und Strahlkraft, mit negativen und positiven Ionen für ein um 93% glänzenderes Haar.* Maestria wird als Styling-Komplettpaket angeboten: 3 vielseitige Zubehörteile für alle Stylingbedürfnisse, 9 bedienerfreundliche Geschwindigkeits-/Temperaturkombinationen, ein abnehmbares Gitter für müheloses Reinigen und eine Kaltstufe für den letzten perfekten Schliff — für einen bestechenden Style, der den ganzen Tag hält.