Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ROWENTA - Haarfön 2100W 3Temp/2Gebl. Kaltst. Diff. Ionen ws-rose

ROWENTA
kopierenkopieren
ROWENTA - Haarfön 2100W 3Temp/2Gebl. Kaltst. Diff. Ionen ws-rose

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - CV5830

  • Ausführung - Hand-Haartrockner

  • Anschlusswert - 2100 W

  • Grundfarbe - sonstige

  • Anzahl der Leistungsstufen - 5

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3121040078044

Sonepar Artikelnummer

121368499

Hersteller Artikelnummer

CV5830

Hersteller Typ

CV5830

Hersteller Artikel Nr.:

CV5830

Ausführung:

Hand-Haartrockner

Anschlusswert:

2100 W

Grundfarbe:

sonstige

Anzahl der Leistungsstufen:

5

Abkühlstufe:

Ja

Spannung:

220 .. 240 V

Leistungsregelung stufenlos:

Nein

Mit Sensor:

Nein

Diffusor:

Ja

Breite:

90 mm

Höhe:

289 mm

Tiefe:

216 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85163100

Gewicht:

0.890 kg

Für einen umwerfenden Look und exquisiten Glanz, der Rowenta Studio Dry Glow Haartrockner sorgt für tadelloses Trocknen, ganz einfach gemacht. Der Ionen-Booster dieses Haartrockners reduziert Frizz und statische Aufladung, um Ihrem Style ein Lifting zu verleihen und für geschmeidiges Haar zu sorgen, das sich einfach kämmen lässt. Für strahlenden Glanz und einen bestechenden Glow. Erleben Sie die außergewöhnliche Haartrocknerleistung mit moderner Effiwatts-Technologie und höchster Effizienz. Die starke Leistung des Studio Dry Glow wird von intelligenten Funktionen ergänzt. Sechs Geschwindigkeits-/Temperaturkombinationen für ein perfektes Styling, die Thermo-Control-Funktion, die das Haar schützt und die Accessoires bieten zahlreiche Styling-Optionen. Die zuschaltbare Kaltstufe sorgt für den perfekten letzten Touch und den Halt der Frisur für langanhaltende Ergebnisse. Ein herausragendes Haartrockner-Paket, das ganze abgerundet mit einem strahlenden Glanz.