ROWENTA - Haarfön 2100W 3Temp/2Gebl. Kaltst. Diffusor sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CV591L
Ausführung - Hand-Haartrockner
Anschlusswert - 2100 W
Grundfarbe - schwarz
Anzahl der Leistungsstufen - 5
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3121040085073
Sonepar Artikelnummer
121094504
Hersteller Artikelnummer
CV591L
Hersteller Typ
CV591L
Hersteller Artikel Nr.:
CV591L
Ausführung:
Hand-Haartrockner
Anschlusswert:
2100 W
Grundfarbe:
schwarz
Anzahl der Leistungsstufen:
5
Abkühlstufe:
Ja
Spannung:
220 .. 240 V
Mit Sensor:
Nein
Diffusor:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85163100
Gewicht:
0.900 kg


