ROWENTA - Haarfön 2100W 3Temp/2Gebl. Kaltst. sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CV581L
Ausführung - Hand-Haartrockner
Anschlusswert - 2100 W
Grundfarbe - schwarz
Anzahl der Leistungsstufen - 5
Verpackung und Lieferbedingungen
8 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3121040085066
Sonepar Artikelnummer
121094503
Hersteller Artikelnummer
CV581L
Hersteller Typ
CV581L
Hersteller Artikel Nr.:
CV581L
Ausführung:
Hand-Haartrockner
Anschlusswert:
2100 W
Grundfarbe:
schwarz
Anzahl der Leistungsstufen:
5
Abkühlstufe:
Ja
Spannung:
220 .. 240 V
Leistungsregelung stufenlos:
Nein
Diffusor:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85163100
Gewicht:
0.760 kg


