Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ROWENTA - Haarfön 2200W 3Temp/2Gebl. Kaltst. Diff. Ionen sw-chr

ROWENTA
kopierenkopieren
ROWENTA - Haarfön 2200W 3Temp/2Gebl. Kaltst. Diff. Ionen sw-chr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - CV887L

  • Ausführung - Hand-Haartrockner

  • Anschlusswert - 2200 W

  • Grundfarbe - schwarz

  • Anzahl der Leistungsstufen - 5

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3121040085325

Sonepar Artikelnummer

121368501

Hersteller Artikelnummer

CV887L

Hersteller Typ

CV887L

Hersteller Artikel Nr.:

CV887L

Ausführung:

Hand-Haartrockner

Anschlusswert:

2200 W

Grundfarbe:

schwarz

Anzahl der Leistungsstufen:

5

Abkühlstufe:

Ja

Spannung:

220 .. 240 V

Leistungsregelung stufenlos:

Ja

Mit Sensor:

Nein

Diffusor:

Ja

Breite:

92.5 mm

Höhe:

298 mm

Tiefe:

182 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85163100

Gewicht:

1.140 kg

Mit Ihrer Suche nach einem Haartrockner, der Salonqualität für zuhause verspricht, ist jetzt Schluss: der Rowenta x KARL LAGERFELD K/Pro Stylist Haartrockner ist Ihr idealer Begleiter Der leistungsstarke 2200-W-AC-Motor sorgt für ultraschnelles Trocknen, jederzeit, während die Ionen-Booster-Technologie zusammen mit unserer Keratin & Glow-Beschichtung 43% mehr Glanz verspricht. Drei Styling-Accessoires für alles, was Sie brauchen, um von krausem zu tadellosem Haar zu gelangen – für prachtvolles, dynamisches Haar und einen Look wie frisch aus dem Salon, jeden Tag.