ROWENTA - Haarfön 2200W 6Temp/Gebl. Kaltst. sw-pink

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CV5713
Ausführung - Hand-Haartrockner
Anschlusswert - 2200 W
Grundfarbe - schwarz
Anzahl der Leistungsstufen - 6
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3121040084557
Sonepar Artikelnummer
121064978
Hersteller Artikelnummer
CV5713
Hersteller Typ
CV 5713
Hersteller Artikel Nr.:
CV5713
Ausführung:
Hand-Haartrockner
Anschlusswert:
2200 W
Grundfarbe:
schwarz
Anzahl der Leistungsstufen:
6
Abkühlstufe:
Ja
Spannung:
220 .. 240 V
Leistungsregelung stufenlos:
Nein
Spannungsumschaltung:
ohne
Mit Sensor:
Nein
Diffusor:
Nein
Breite:
95 mm
Höhe:
290 mm
Tiefe:
233 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85163100
Gewicht:
0.750 kg


