Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ROWENTA - Haarglätter Keramik-Turmalin 10St. b.230G sw-ro

ROWENTA
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SF321L

  • Ausführung - Haarglätter

  • Grundfarbe - schwarz

  • Abkühlstufe - Nein

  • Leistungsregelung stufenlos - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3121040084922

Sonepar Artikelnummer

121071719

Hersteller Artikelnummer

SF321L

Hersteller Typ

SF321L

Hersteller Artikel Nr.:

SF321L

Ausführung:

Haarglätter

Grundfarbe:

schwarz

Abkühlstufe:

Nein

Leistungsregelung stufenlos:

Ja

Breite:

32 mm

Höhe:

29 mm

Tiefe:

300 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85163200

Gewicht:

0.350 kg

ROWENTA Haarglätter OPTILISS, : Pro-Protein-Keratin vereint mit dem Ionen abgebenden Mineralstein Turmalin, um Frizz zu reduzieren sowie zusätzlich strahlenden Glanz zu sorgen, Federnd gelagerte Glättplatten für optimalen Kontakt zum Haar, Schmale Platten (2,5 cm) für effizientes und präziseres Styling, Temperatur von 130°C bis 230°C, Straight & Curl-Funktion für glattes Haar oder Locken, Schnelle Aufheizzeit mit 30 Sekunden, Verriegelungsmechanismus zur sicheren und einfachen Aufbewahrung des Geräts, Farbe Schwarz/Weiß/Rot