ROWENTA - Haarglätter Keramik-Turmalin 200G sw-ro

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SF161L
Ausführung - Haarglätter
Grundfarbe - schwarz
Anzahl der Leistungsstufen - 1
Abkühlstufe - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3121040084960
Sonepar Artikelnummer
121071717
Hersteller Artikelnummer
SF161L
Hersteller Typ
SF161L
Hersteller Artikel Nr.:
SF161L
Ausführung:
Haarglätter
Grundfarbe:
schwarz
Anzahl der Leistungsstufen:
1
Abkühlstufe:
Nein
Leistungsregelung stufenlos:
Nein
Breite:
31 mm
Höhe:
45 mm
Tiefe:
263 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85163200
Gewicht:
0.460 kg


