ROWENTA - Haarglätter/Lockenstab Titanbesch. 150-230G Ionen si-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SF712L
Ausführung - Haarglätter
Grundfarbe - sonstige
Spannung - 110 .. 240 V
Breite - 34.2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3121040094396
Sonepar Artikelnummer
121368491
Hersteller Artikelnummer
SF712L
Hersteller Typ
SF712L
Hersteller Artikel Nr.:
SF712L
Ausführung:
Haarglätter
Grundfarbe:
sonstige
Spannung:
110 .. 240 V
Breite:
34.2 mm
Höhe:
40.3 mm
Tiefe:
265.6 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85163200
Gewicht:
0.460 kg


