ROWENTA - Haarglätter schmal Keramikbesch. 10St. 110-240V ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SF3210
Ausführung - Haarglätter
Grundfarbe - weiß
Anzahl der Leistungsstufen - 10
Spannung - 110 .. 240 V
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3121040078853
Sonepar Artikelnummer
120954980
Hersteller Artikelnummer
SF3210
Hersteller Typ
SF 3210
Hersteller Artikel Nr.:
SF3210
Ausführung:
Haarglätter
Grundfarbe:
weiß
Anzahl der Leistungsstufen:
10
Spannung:
110 .. 240 V
Breite:
32 mm
Höhe:
29 mm
Tiefe:
300 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85163200
Gewicht:
0.390 kg


