ROWENTA - Haarglätter Titanbesch. 150-230G Ionen Eukalyptus

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SF5120
Ausführung - Haarglätter
Grundfarbe - grün
Spannung - 110 .. 240 V
Breite - 34.2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3121040094365
Sonepar Artikelnummer
121368490
Hersteller Artikelnummer
SF5120
Hersteller Typ
SF5120
Hersteller Artikel Nr.:
SF5120
Ausführung:
Haarglätter
Grundfarbe:
grün
Spannung:
110 .. 240 V
Breite:
34.2 mm
Höhe:
40.3 mm
Tiefe:
265.6 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85163200
Gewicht:
0.440 kg


