ROWENTA - Haartrockner 1300W 9Geschw./Temp.Kombin. Kaltst. Glätten Ionen sw-cr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CF8C20
Ausführung - Hand-Haartrockner
Anschlusswert - 1300 W
Grundfarbe - schwarz
Abkühlstufe - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3121040094495
Sonepar Artikelnummer
121368495
Hersteller Artikelnummer
CF8C20
Hersteller Typ
CF8C20
Hersteller Artikel Nr.:
CF8C20
Ausführung:
Hand-Haartrockner
Anschlusswert:
1300 W
Grundfarbe:
schwarz
Abkühlstufe:
Ja
Spannung:
220 .. 240 V
Leistungsregelung stufenlos:
Nein
Mit Sensor:
Nein
Diffusor:
Nein
Breite:
86 mm
Höhe:
59 mm
Tiefe:
300 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85163100
Gewicht:
0.430 kg


