Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ROWENTA - Handstaubsauger 0.4L Akku 18.5V 45min beutellos sw-lila-si

ROWENTA
kopierenkopieren
ROWENTA - Handstaubsauger 0.4L Akku 18.5V 45min beutellos sw-lila-si

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - RH2037

  • Ausführung - Handstaubsauger

  • Nennspannung - 240 V

  • Max. Batterielaufzeit - 45 min

  • Grundfarbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3221616048010

Sonepar Artikelnummer

121366742

Hersteller Artikelnummer

RH2037

Hersteller Typ

RH2037

Hersteller Artikel Nr.:

RH2037

Ausführung:

Handstaubsauger

Nennspannung:

240 V

Max. Batterielaufzeit:

45 min

Grundfarbe:

sonstige

Behältervolumen:

0.4 l

Gewicht:

2.5 kg

Staubbeutelbetrieb:

nein

Anzahl der mitgelieferten Akkus:

1

Mit Ladegerät:

Ja

Saugkraftregelung:

automatisch

Saugbürste:

Standard

Teleskoprohr:

Nein

Breite:

234 mm

Höhe:

1120 mm

Tiefe:

248 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85081100

Gewicht:

2.500 kg

Der flexible und leichte kabellose Staubsauger für eine völlig neue Reinigungserfahrung! Der kabellose Staubsauger X-Force Flex 9.60 sorgt für das perfekte Gleichgewicht von Reinigungsleistung und Komfort. Entdecken Sie die starke konstante Saugkraft von bis zu 100 Air Watt* für eine langfristig maximale Effizienz in einem ultraleichten Design — nur 1,1 kg als Handstaubsauger. Lang anhaltende Ergebnisse dank 99,9%-Filtrierung, intelligente Reinigung mit automatischer Anpassung der Saugkraft je nach Bodenart, Flex-Gelenk für eine mühelose Reinigung, ohne sich bücken zu müssen, starkem Akku mit einer Laufzeit von 45 Minuten und vieles mehr. Entdecken Sie ein müheloses Reinigen — vom Boden bis zur Decke.