Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ROWENTA - Handstaubsauger 0.65L Akku Zyklon beutellos sw

ROWENTA
kopierenkopieren
ROWENTA - Handstaubsauger 0.65L Akku Zyklon beutellos sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - RH6545

  • Ausführung - Bodenstaubsauger

  • Schallleistungspegel - 80 dB

  • Max. Batterielaufzeit - 30 min

  • Grundfarbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3221614001819

Sonepar Artikelnummer

120429798

Hersteller Artikelnummer

RH6545

Hersteller Typ

RH6545

Hersteller Artikel Nr.:

RH6545

Ausführung:

Bodenstaubsauger

Schallleistungspegel:

80 dB

Max. Batterielaufzeit:

30 min

Grundfarbe:

schwarz

Behältervolumen:

0.65 l

Gewicht:

2.3 kg

Staubbeutelbetrieb:

nein

Teleskoprohr:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85081100

Gewicht:

4.110 kg

ROWENTA Kabelloser Bodenstaubsauger Air Force Light. Hohe Saugleistung auf allen Bodenarten, Akkubetriebener Bodenstaubsauger, 2 Leistungs-Positionen , Ohne Staubsaugerbeutel: Behälter einfach zu entnehmen und zu entleeren, Staubbehälter, Zyklonfilter und Schaumstofffilter auswaschbar, Beleuchtete Bodendüse mit LEDs und Elektrobürste, Standfunktion (freistehend), Betriebszeit: 30 Minuten, Staubbehälterkapazität: 0,65 Liter, Ladezeit: 5 Stunden max, Mit 2,3 Kg besonders leicht, Farbe glänzend, Technische Merkmale: 14,4V (Lithium-Ionen-Technologie)