Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ROWENTA - Handstaubsauger 0.9L Akku 25.2V 45min beutellos ro-si-met-sw

ROWENTA
kopierenkopieren
ROWENTA - Handstaubsauger 0.9L Akku 25.2V 45min beutellos ro-si-met-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - RH98A7

  • Ausführung - Handstaubsauger

  • Nennspannung - 240 V

  • Max. Batterielaufzeit - 45 min

  • Grundfarbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3221616048584

Sonepar Artikelnummer

121366744

Hersteller Artikelnummer

RH98A7

Hersteller Typ

RH98A7

Hersteller Artikel Nr.:

RH98A7

Ausführung:

Handstaubsauger

Nennspannung:

240 V

Max. Batterielaufzeit:

45 min

Grundfarbe:

sonstige

Behältervolumen:

0.9 l

Gewicht:

4.12 kg

Staubbeutelbetrieb:

ja

Anzahl der mitgelieferten Akkus:

1

Mit Ladegerät:

Ja

Saugkraftregelung:

automatisch

Saugbürste:

Standard

Teleskoprohr:

Nein

Breite:

120 mm

Höhe:

255 mm

Tiefe:

1250 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85081100

Gewicht:

4.120 kg

Der flexible und intelligente kabellose Staubsauger für ein Reinigungserlebnis der X-tra Klasse! Der kabellose Staubsauger XForce Flex 12.60 setzt völlig neue Maßstäbe für kabelloses Reinigen. Das Flex-Gelenk zum Saugen auch unter Möbeln, ohne sich bücken zu müssen, bietet eine bahnbrechende Reinigungslösung. Tiefenwirksame Reinigung zusammen mit einer hohen Saugkraft, Filtration zu 99 %, intelligente Reinigung mit automatischer Anpassung der Saugkraft an die Bodenart und vieles mehr. Entdecken Sie ein müheloses Reinigen — vom Boden bis zur Decke.