Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ROWENTA - Handstaubsauger 18.5V Akku 45min 0.6L beutellos lila-gr-sw

ROWENTA
kopierenkopieren
ROWENTA - Handstaubsauger 18.5V Akku 45min 0.6L beutellos lila-gr-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - RH6A36

  • Ausführung - Handstaubsauger

  • Nennspannung - 18.5 V

  • Grundfarbe - sonstige

  • Behältervolumen - 0.6 l

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3221616122208

Sonepar Artikelnummer

121368472

Hersteller Artikelnummer

RH6A36

Hersteller Typ

RH6A36

Hersteller Artikel Nr.:

RH6A36

Ausführung:

Handstaubsauger

Nennspannung:

18.5 V

Grundfarbe:

sonstige

Behältervolumen:

0.6 l

Staubbeutelbetrieb:

nein

Anzahl der mitgelieferten Akkus:

1

Mit Ladegerät:

Ja

Saugbürste:

Standard

Anschluss für Elektrosaugbürste:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85081100

Gewicht:

2.400 kg

Der Akkustaubsauger Rowenta X-PERT 7.60 sorgt für ein perfektes Gleichgewicht zwischen Reinigungsleistung und Komfort – für ein makelloses Zuhause, ohne Stress. 140 W Leistung sorgen für eine gründliche Reinigung überall, sogar auf Teppichen und Vorlegern, und das bei einem superleichten Gewicht von nur 1,2 kg im Handstaubsauger-Modus. Erfüllen Sie alle Bedürfnisse, mit einer einzigen Aufladung für eine Reinigung bis zu 45 Minuten. X-PERT 7.60 von Rowenta: Müheloses Reinigen — vom Boden bis zur Decke.