ROWENTA - Handstaubsauger 25.2V Akku 90min 0.9L beutell Mini-Turbodü. sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - RH9B36
Ausführung - Handstaubsauger
Nennspannung - 25.2 V
Grundfarbe - sonstige
Behältervolumen - 0.9 l
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3221616164949
Sonepar Artikelnummer
121368475
Hersteller Artikelnummer
RH9B36
Hersteller Typ
RH9B36
Hersteller Artikel Nr.:
RH9B36
Ausführung:
Handstaubsauger
Nennspannung:
25.2 V
Grundfarbe:
sonstige
Behältervolumen:
0.9 l
Staubbeutelbetrieb:
nein
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
1
Mit Ladegerät:
Ja
Saugbürste:
Standard
Anschluss für Elektrosaugbürste:
Nein
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85081100
Gewicht:
4.060 kg


