Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ROWENTA - Handstaubsauger 750W 0.9L Zyklon beutellos sw-si-ge

ROWENTA
kopierenkopieren
ROWENTA - Handstaubsauger 750W 0.9L Zyklon beutellos sw-si-ge

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - RH8155

  • Ausführung - Bodenstaubsauger

  • Anschlusswert - 750 W

  • Behältervolumen - 0.9 l

  • Staubbeutelbetrieb - nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3221614001321

Sonepar Artikelnummer

120437504

Hersteller Artikelnummer

RH8155

Hersteller Typ

RH8155

Hersteller Artikel Nr.:

RH8155

Ausführung:

Bodenstaubsauger

Anschlusswert:

750 W

Behältervolumen:

0.9 l

Staubbeutelbetrieb:

nein

Schallleistungspegel:

77 dB

Grundfarbe:

sonstige

Saugkraftregelung:

elektronisch

Länge des Anschlusskabels:

8 m

Gewicht:

6.83 kg

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85081100

Gewicht:

6.830 kg

Der kabelgebundene Powerline Extreme Cyclonic Staubsauger bietet kraftvolle Staubentfernung von Hartböden wie Holzfußböden oder Fliesen und eine hohe Filterleistung bei gleichzeitiger Energieersparnis.