ROWENTA - Handstaubsauger Akku 18V 45min Zyklon beutellos sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - RH6735
Ausführung - Handstaubsauger
Max. Batterielaufzeit - 45 min
Grundfarbe - schwarz
Gewicht - 2.5 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3221616007215
Sonepar Artikelnummer
121064980
Hersteller Artikelnummer
RH6735
Hersteller Typ
RH 6735
Hersteller Artikel Nr.:
RH6735
Ausführung:
Handstaubsauger
Max. Batterielaufzeit:
45 min
Grundfarbe:
schwarz
Gewicht:
2.5 kg
Staubbeutelbetrieb:
nein
Saugbürste:
Standard
Filterart:
sonstige
Teleskoprohr:
Nein
Breite:
178 mm
Höhe:
1130 mm
Tiefe:
271 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85081100
Gewicht:
2.780 kg


