ROWENTA - Heizlüfter 1000/2000W 2St. Thermostat Kühlstufe sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SO2211
Montageart - freistehend
Gitterausführung - sonstige
Heizleistung - 2000 W
Leistungsregelung - mechanisch
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3121040095522
Sonepar Artikelnummer
121313764
Hersteller Artikelnummer
SO2211
Hersteller Typ
SO2211
Hersteller Artikel Nr.:
SO2211
Montageart:
freistehend
Gitterausführung:
sonstige
Heizleistung:
2000 W
Leistungsregelung:
mechanisch
Farbe:
schwarz
Elektrischer Anschluss:
Anschlusskabel mit Stecker
Länge des Anschlusskabels:
1.5 m
Position Bedienpanel:
vorne
Geeignet für drahtlose Fernbedienung:
Nein
Mit Fernbedienung:
Nein
Breite:
165 mm
Höhe:
260 mm
Tiefe:
215 mm
Gewicht:
1.6 kg
Frostschutzschaltung:
Ja
Digitalanzeige:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85162991
Gewicht:
1.600 kg


