Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ROWENTA - Heizlüfter 1000/2000W 2St. Thermostat Ü-Schutz Kühlstufe gr

ROWENTA
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SO2351

  • Montageart - freistehend

  • Gitterausführung - sonstige

  • Heizleistung - 2000 W

  • Leistungsregelung - mechanisch

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3121040094631

Sonepar Artikelnummer

121313765

Hersteller Artikelnummer

SO2351

Hersteller Typ

SO2351

Hersteller Artikel Nr.:

SO2351

Montageart:

freistehend

Gitterausführung:

sonstige

Heizleistung:

2000 W

Leistungsregelung:

mechanisch

Farbe:

grau

Elektrischer Anschluss:

Anschlusskabel mit Stecker

Position Bedienpanel:

Oberseite

Geeignet für drahtlose Fernbedienung:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Breite:

210 mm

Höhe:

335 mm

Tiefe:

245 mm

Gewicht:

3.2 kg

Mit Überhitzungsschutz:

Ja

Frostschutzschaltung:

Ja

Digitalanzeige:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85162991

Gewicht:

3.200 kg

Kompaktes Heizgerät mit Thermostat, Überhitzungsschutz und Kühlstufe.