ROWENTA - Heizlüfter 1200/2400W 2St. Thermostat Ü-Schutz Kühlstufe sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SO6551
Montageart - freistehend
Gitterausführung - sonstige
Heizleistung - 2400 W
Leistungsregelung - mechanisch
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3121040094563
Sonepar Artikelnummer
121313766
Hersteller Artikelnummer
SO6551
Hersteller Typ
SO6551
Hersteller Artikel Nr.:
SO6551
Montageart:
freistehend
Gitterausführung:
sonstige
Heizleistung:
2400 W
Leistungsregelung:
mechanisch
Farbe:
schwarz
Elektrischer Anschluss:
Anschlusskabel mit Stecker
Geeignet für drahtlose Fernbedienung:
Nein
Mit Fernbedienung:
Nein
Breite:
210 mm
Höhe:
335 mm
Tiefe:
245 mm
Gewicht:
3.2 kg
Mit Überhitzungsschutz:
Ja
Frostschutzschaltung:
Ja
Digitalanzeige:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85162991
Gewicht:
3.200 kg


