ROWENTA - Heizlüfter/Ventilator 2400W 35-40m² AbschAutom IP20 Thermost FB Timer ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HQ8120
Anschlussspannung - 230 V
Leistungsaufnahme - 2.4 kW
Mit Überhitzungsschutz - Nein
Mit Rädern - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3121040080276
Sonepar Artikelnummer
121366720
Hersteller Artikelnummer
HQ8120
Hersteller Typ
HQ8120
Hersteller Artikel Nr.:
HQ8120
Anschlussspannung:
230 V
Leistungsaufnahme:
2.4 kW
Mit Überhitzungsschutz:
Nein
Mit Rädern:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Farbe:
weiß
Breite:
295 mm
Höhe:
817 mm
Tiefe:
295 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85162950
Gewicht:
5.720 kg


