Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ROWENTA - Hepa Staubbeutel High Filtration Hygiene+ f.Silence Force 4A

ROWENTA
kopierenkopieren
ROWENTA - Hepa Staubbeutel High Filtration Hygiene+ f.Silence Force 4A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ZR200520

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Staubsaugerbeutel

  • Geeignet für Zentralstaubsauganlagen - Nein

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 48194000

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Standardartikel

EAN

3221613016104

Sonepar Artikelnummer

120378091

Hersteller Artikelnummer

ZR200520

Hersteller Typ

ZR 200520

Hersteller Artikel Nr.:

ZR200520

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Staubsaugerbeutel

Geeignet für Zentralstaubsauganlagen:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

48194000

Gewicht:

0.207 kg

ROWENTA 4 Staubbeutel High Filtration Hygiene +, Set für Compact Power, X-Trem Power und Silence Force (RO39 und höher), 4 Staubsaugerbeutel mit HEPA-Filer-Qualität, Hohe Filterleistung von 99.99% des vom Staubsauger aufgenommenen Staubs, Passend für alle Silence Force 4A & X-Trem Power Modelle, geeignet für alle Compact Power, X-Trem Power und Silence Force Modelle RO39 und höher (RO68, RO63, RO64) z.B RO3969, RO3945, RO3953, RO3985 aber auch RO6823, RO6371, RO6497, Farbe Weiß, Inhalt: 4 Beutel