Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ROWENTA - Kaffeeautomat 10Tassen 800W 1.25L Thermoskanne sw-si

ROWENTA
kopierenkopieren
ROWENTA - Kaffeeautomat 10Tassen 800W 1.25L Thermoskanne sw-si

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - CT3818

  • Ausführung - Kaffeeautomat

  • Anschlusswert - 800 W

  • Tassenzahl - 10

  • Ausführung der Kanne - Isolierkanne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Standardartikel

EAN

3045386356355

Sonepar Artikelnummer

120315161

Hersteller Artikelnummer

CT3818

Hersteller Typ

CT 3818

Hersteller Artikel Nr.:

CT3818

Ausführung:

Kaffeeautomat

Anschlusswert:

800 W

Tassenzahl:

10

Ausführung der Kanne:

Isolierkanne

Grundfarbe:

schwarz

Fassungsvermögen:

1250 ml

Integriertes Mahlwerk:

Nein

Warmhalteplatte:

Nein

Aromaschalter:

Nein

Timer:

Nein

Nachtropfsperre:

Ja

Mit Wasserfilter:

Nein

Teefilter:

Nein

Wassertank abnehmbar:

Nein

Milchaufschäumung:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85167100

Gewicht:

3.515 kg

ROWENTA Thermo Kaffeemaschine Milano Edelstahl, Kapazität für 10 Tassen (1,25l), Edelstahl-Isolierkanne, Schwenkfilter mit herausnehmbarem Einsatz , Tropf-Stopp, Außenliegende Wasserstandsanzeige, Automatische Abschaltung, Kabelfach, Beleuchteter Ein-/Ausschalter, Farbe Schwarz, Leistung: 800 Watt