Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ROWENTA - Kaffeeautomat 8-12Tassen 850W 1.25L Thermoskanne sw-edst

ROWENTA
kopierenkopieren
ROWENTA - Kaffeeautomat 8-12Tassen 850W 1.25L Thermoskanne sw-edst

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - CT3808

  • Ausführung - Kaffeeautomat

  • Anschlusswert - 850 W

  • Tassenzahl - 12

  • Ausführung der Kanne - Isolierkanne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Standardartikel

EAN

3045386356348

Sonepar Artikelnummer

120336792

Hersteller Artikelnummer

CT3808

Hersteller Typ

CT 3808

Hersteller Artikel Nr.:

CT3808

Ausführung:

Kaffeeautomat

Anschlusswert:

850 W

Tassenzahl:

12

Ausführung der Kanne:

Isolierkanne

Grundfarbe:

schwarz

Fassungsvermögen:

1250 ml

Integriertes Mahlwerk:

Nein

Warmhalteplatte:

Nein

Aromaschalter:

Nein

Timer:

Nein

Nachtropfsperre:

Ja

Mit Wasserfilter:

Nein

Teefilter:

Nein

Wassertank abnehmbar:

Nein

Milchaufschäumung:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85167100

Gewicht:

3.310 kg

ROWENTA Adagio Thermo Kaffeemaschine, Kapazität für 8 bis 12 Tassen (1,25l), Isolierkanne mit Durchbrühdeckel (bruchsicher), Bis zu 4 Stunden anhaltender Kaffeegenuss, Schwenkfilter mit herausnehmbarem Einsatz, Tropf-Stopp, Außenliegende Wasserstandsanzeige, Automatische Abschaltung, Beleuchteter Ein-/Ausschalter, Farbe Schwarz, Leistung: 850 Watt