Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ROWENTA - Keramikheizer 3Stufen 1000/1400/2400W 35-40m² Oszilation sw

ROWENTA
kopierenkopieren
ROWENTA - Keramikheizer 3Stufen 1000/1400/2400W 35-40m² Oszilation sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SO9420

  • Vorrichtung für externes Thermostat - Nein

  • Mit Lüfterregelung - Ja

  • Zeitschalter - Ja

  • Schutzart (IP) - IP20

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3121040069691

Sonepar Artikelnummer

120569405

Hersteller Artikelnummer

SO9420

Hersteller Typ

SO 9420

Hersteller Artikel Nr.:

SO9420

Vorrichtung für externes Thermostat:

Nein

Mit Lüfterregelung:

Ja

Zeitschalter:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Vorrichtung für Luftransportschlauch:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85162991

Gewicht:

4.220 kg

ROWENTA Turmheizventilator INTENSE COMFORT HOT EXKLUSIV: Der leiseste Heizlüfter von Rowenta. Mit nur 42 dB auf niedrigster Leistungsstufe. Leistungsmerkmale: Turmheizgerät mit keramischem Heizelement, 3 Leistungsstufen: 1000 W, 1400 W und 2400 W, Sehr leise: auf niedrigster Leistungstufe nur 42 dB, Integriertes LED-Display, Fernbedienung mit integrierter Halterung, Timer und zeitverzögerter Start (bis zu 24h), Antifrost, Elektronisches Thermostat, Automatische Abschaltung, Ideale Raumgröße: 35-40 m2, Einstellung mit bis zu 50 % Energieeinsparung, Höhe: 80 cm, Netzkabellänge: 1,85 m, Pilot Light, Tragegriff, Farbe Schwarz, Technische Merkmale: 2400 W