Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

ROWENTA - Keramikheizlüfter 1800W 2St. Bis25m² Sicherheitsabsch. sw

ROWENTA
kopierenkopieren
ROWENTA - Keramikheizlüfter 1800W 2St. Bis25m² Sicherheitsabsch. sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SO9261

  • Ausführung - Sockel (< 30 cm)

  • Montageart - freistehend

  • Heizleistung - 1800 W

  • Farbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3121040083086

Sonepar Artikelnummer

120954990

Hersteller Artikelnummer

SO9261

Hersteller Typ

SO 9261

Hersteller Artikel Nr.:

SO9261

Ausführung:

Sockel (< 30 cm)

Montageart:

freistehend

Heizleistung:

1800 W

Farbe:

schwarz

Versorgungsspannung:

220 .. 240 V

Mit Fernbedienung:

Nein

Breite:

141 mm

Höhe:

261 mm

Tiefe:

201 mm

Gewicht:

1.7 kg

Schutzart (IP):

IP20

Mit Überhitzungsschutz:

Ja

Programmierbar:

Nein

Digitalanzeige:

Nein

Mit Präsenzmelder:

Nein

Mit Zeitschaltuhr:

Nein

Lernfähig:

Nein

Verbrauchsanzeige:

Nein

Offenes-Fenster-Erkennung:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Bedienung über App:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85162991

Gewicht:

1.700 kg

ROWENTA Keramik-Heizlüfter MINI EXCEL. Modernes Heizgerät mit keramischem Heizelement, kompakt und sicher, Zwei Leistungsstufen 1000W und 1800W, Ideal für 20 bis 25m2, NEU: Silence Mode (49 db), Thermostat mit Frostschutz, Überhizungsschutz, Filter auswaschbar, Kontrollleuchte, Kühlstufe, Tragegriff, Farbe grau/schwarz, Technische Merkmale: 1000/1800W, Ultra kompakt: 20x14x26 cm