ROWENTA - Keramikheizlüfter 900-1800W b30m² AbschAutom IP21 Thermost bl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SO8230
Anschlussspannung - 240 V
Mit Rädern - Nein
Schutzart (IP) - IP21
Farbe - blau
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3121040092293
Sonepar Artikelnummer
121366746
Hersteller Artikelnummer
SO8230
Hersteller Typ
SO8230
Hersteller Artikel Nr.:
SO8230
Anschlussspannung:
240 V
Mit Rädern:
Nein
Schutzart (IP):
IP21
Farbe:
blau
Breite:
105 mm
Höhe:
265 mm
Tiefe:
186 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85162991
Gewicht:
1.150 kg


