Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ROWENTA - Konvektor-Heizlüfter 2Stufen 1200W/2400W Turbo Thermostat sw

ROWENTA
kopierenkopieren
ROWENTA - Konvektor-Heizlüfter 2Stufen 1200W/2400W Turbo Thermostat sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - CO3035

  • Ausführung - sonstige

  • Montageart - freistehend

  • Farbe - schwarz

  • Mit Lüfter - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3121040038451

Sonepar Artikelnummer

120429800

Hersteller Artikelnummer

CO3035

Hersteller Typ

CO3035

Hersteller Artikel Nr.:

CO3035

Ausführung:

sonstige

Montageart:

freistehend

Farbe:

schwarz

Mit Lüfter:

Ja

Position Bedienpanel:

Seite

Anzahl der Schaltstellungen:

2

Schutzart (IP):

IP20

Frostschutzschaltung:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85162991

Gewicht:

4.950 kg

ROWENTA Konvektor-Heizlüfter VECTISSIMO TURBO, Konvektor mit Heizlüfter-Funktion, kompakt und sicher, Zwei Leistungsstufen 1200W und 2400W, Turbofunktion, Thermostat mit Frostschutz, Opimale Hitzeverteilung, Kontrollleuchte, Tragegriff, Farbe schwarz, Technische Merkmale: 1200/2400W